Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718476, Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610752
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008842001
EAN/GTIN:
     4013288212139
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718476, Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Klingen-Ø:
5,5 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008842001
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,72*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,76*
3 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 3,77*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008840001
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.