Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718548, Schraubendreher Stubby T20x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610763
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008858001
EAN/GTIN:
     4013288212269
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718548, Schraubendreher Stubby für TORX®-Schrauben , Runde Klinge , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Größe:
T 20
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008858001
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 3,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.