Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008183, "Bithalter 1/4"" für 1/4"" Bits Sprengring 300mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611100
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05160981001
EAN/GTIN:
     4013288105325
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008183, Bithalter mit 1/4 6-kant-Schaft, Edelstahlhülse, Wera , Edelstahlhülse , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 Mit Dauermagnet und Sprengring, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102 GRAMM
Gesamtlänge:
300 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05160981001
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, BITHALTER
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 11,17*
Lager 260
125
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,34*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,50*
4 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 9,78*
€ 12,55*
1 Tag
141
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160979001
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.