Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 300 mm
Universalhalter mit Magnet 899/4/1 S 1/4" x 300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-640548
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5160981001
EAN/GTIN:
     4013288105325
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Abtrieb:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung:mit Edelstahlhülse, starkem Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb:1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN DIN ISO 1173-F 6,3
Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Gesamtlänge:
300 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5160981001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, 899/4/1 S
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
125
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 11,17*
7 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 11,34*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 11,50*
4 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 9,78*
€ 12,55*
1 Tag
141
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160979001
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.