Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008198, "Bithalter Rapidaptor 1/4"" für 1/4"" Bits Magnet 100mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611105
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052504001
EAN/GTIN:
     4013288101242
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008198, Bithalter Rapidaptor mit 1/4 6-kant-Schaft, mit Dauermagnet , Schnellwechselfutter , Rapidaptor-Technologie , Freilaufende Betätigungshülse , Einhandbedienung für schnellen Bit-Wechsel , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3 , Dauermagnet, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05052504001
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
2
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 14,38*
1 Tag
154
10
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 14,91*
Lager 260
154
1
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,12*
3 Tage
140
1
€ 9,95*
ab € 11,96*
€ 15,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250428
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.