Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243021005, Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1611114
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733286409
EAN/GTIN:
     7610733286409
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243021005, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, mit Schlagkappe , Hochlegierter Federstahl , Durchgehende Rundklinge , Planparallele Spitze , 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz und Schlagkappe, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 8102.DN 3-80
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4 x 80 mm, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 15,08*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 16,58*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,60*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.