Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 5,5x0,8x180mm Schlagkappe PB SwissTools
Artikel-Nr.:
     4012-681786
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 8102.DN 3-80
EAN/GTIN:
     7610733286409
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 8102.DN 3-80
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 15,08*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 16,58*
6 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,60*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.