Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243025020, Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611132
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733028887
EAN/GTIN:
     7610733028887
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243025020, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , Planparallele Spitze , Schlagfest , Öl- und benzinresistent , Celluloseacetatgriff multicraft , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 6100.4-140
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,94*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,45*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 8,46*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.