Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools
Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools
Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools
Schraubendreher 6100 Schlitz 6,5x1 x140mm Multicraft PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     4012-681804
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 6100.4-140
EAN/GTIN:
     7610733028887
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 6100.4-140
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,94*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,52*
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,54*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,54*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.