| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611146 Herst.-Nr.: 7610733062430 EAN/GTIN: 7610733062430 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243027025, VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Hochlegierter Federstahl , Runde Klinge , 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz , Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 5,5 mm | Klingenstärke: | 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 230 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 5100.4-125/5,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, pb swiss tools schlitz-vde-schraubendreher, schlitz vde schraubendreher, schlitzschraubendreher ph2x100, SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,72* | € 8,42* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 9,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,88* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,96* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|