Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 5100 VDE Schlitz 5,5x1 x125mm Classic PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     4012-681818
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5100.4-125/5,5
EAN/GTIN:
     7610733062430
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit 2-Komponentengriff mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 5100.4-125/5,5
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,44*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,60*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,60*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.