Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243611005, Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pocket Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1611352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.074A
EAN/GTIN:
     4021563713639
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243611005, Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pocket , Kontrastreiches TFT-Farbdisplay , Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken und elektrischen Überlastungen , Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild , Datenspeicherung auf Micro-SD-Karte , USB-Schnittstelle , Min./Max.-Anzeige, Automatische Abschaltung, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 bis 650 °C
Genauigkeit (±):
3 %
Maße:
180 x 70 x 46 mm
Markenname:
Laserliner
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
082.074A
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 43611005, WÄRMEBILDKAMERA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,73*
€ 182,13*
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 183,48*
Lager 260
16
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 188,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 205,06*
15 Tage
17
€ 6,99*
ab € 184,52*
€ 210,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.