Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoVisualizer Pocket Wärmebildkamera -20 bis +650°C 9Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C156382
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.074A
EAN/GTIN:
     4021563713639
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
laserliner thermokamera
Die Wärmebildkamera ermöglicht das Visualisieren von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken, elektrischen Überlastungen und Feuchtigkeitsbildung. Durch das Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild erhält der Anwender eine flexible Darstellung des Prüfbereiches. Die Bildspeicherung erfolgt auf der auswechselbaren Micro-SD-Karte. Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle und ein kontrastreiches TFT-Farbdisplay. Nach einem einstellbaren Zeitraum erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung.
Features:
9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 150 mK
Lieferumfang:
ThermoVisualizer Pocket
4 GB Micro-SD-Karte
Batterien
Transporttasche
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
46 mm
Breite:
70 mm
Anschluss:
USB
Schutzart:
IP54
Gewicht:
175 g
Display:
1,8" TFT-Farbdisplay
Display-Auflösung:
128 x 160 Pixel
Typ:
ThermoVisualizer Pocket
Optik:
33 °
Bildfrequenz:
9 Hz
Thermische Empfindlichkeit:
150 mK
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1,5V LR03 (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
3 %
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
3 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Laserliner, ThermoVisualizer Pocket, infrarot-kamera
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,73*
€ 182,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 183,48*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 188,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 205,06*
15 Tage
17
€ 6,99*
ab € 184,52*
€ 210,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.