Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246342015, Splintentreiber 3mm/150x10mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611475
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733005369
EAN/GTIN:
     7610733005369
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 3x150mm
splintentreiber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246342015, Splintentreiber , 8-kant-Schaft , Zylindrische Dornform , Werkzeugstahl , Schlagkopf vergütet , Dorn und Schaft gehärtet , Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen , DIN 6450 D, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
150 mm
Schaftstärke:
10 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 755.3
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 3mm, 4246342015, SPLINTENTREIBER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,58*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.