Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247204130, Idealschere Hebel. rechts260mm PVC-Griff Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611506
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D27A
EAN/GTIN:
     4010220019283
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247204130, Ideal-Blechschere D27A mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend , Edelstahl , Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage , Abgleitschutz , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Mikroverzahnung , Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm., Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
560 GRAMM
Länge:
260 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D27A
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 27,71*
1 Tag
79
1
€ 5,45*
ab € 22,63*
€ 27,92*
3 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 22,65*
€ 28,05*
2 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 28,59*
Lager 260
64
1
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AL
ab € 21,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASS-2
ab € 29,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 84,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 167,73*
Ähnlich
Cooper
M3R
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.