Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248733058, Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611605
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199411421
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248733058, Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi, Fabrikat: Kronen
Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, grob
Länge x Breite:
280 x 140 mm
Auflagehöhe:
10 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
411428
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, REIBEBRETT
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
61
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,40*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,66*
1
€ 9,80*
ab € 4,13*
€ 5,71*
1 Tag
60
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.