Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 14 x 28 x 1cm rot mitt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 14 x 28 x 1cm rot mitt.
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 14 x 28 x 1cm rot mitt.
Kronen Hansa Reibebrett Schwammgummi 14 x 28 x 1cm rot mitt.
Artikel-Nr.:
     5417B-84863
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199411421
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett aus Kunststoff Komplett mit Belag
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Grobporig:
10
Länge x Breite:
280 x 140
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Höhe:
10 mm
Abmessungen (L x B):
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Schwammgummi, grob
Belag:
Schwammgummi
(Länge x Breite):
280 x 140 mm
Abmessungen:
280 x 140 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
10 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Kst.-Reibebrett 14x28cm 10mm Schwammg.mitt.Kronen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,33*
7 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,36*
4 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,50*
3 Tage
393
1
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,54*
1
€ 9,80*
ab € 4,12*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,92*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.