Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Top-Line 420x185x315mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche Top-Line 420x185x315mm Parat
Werkzeugtasche Top-Line 420x185x315mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-222483
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     16000571
EAN/GTIN:
     4006793182813
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Werkzeugtasche TOP-LINE

• Bodenschale und Seitenteile aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff,
• Klappe aus kräftigem, geprägtem Rindleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität
• Feuchtigkeits-, fett- und chemikalienbeständig
• Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit 8 Einsteckfächern
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Mittelwand, mit CP-7 Werkzeughalter , Ø 1 1 mm, und CP-7 Werkze ughalter, Ø 2 6 mm
• Ergonomis cher Tra gegriff mit gepolsterten Grif fmul de n un d Gr iffl och
• I ntegrierte Bodengle iter
• Mit

Weitere Informationen:
Länge innen:
420 mm
Breite innen:
185 mm
Höhe innen:
315 mm
Gewicht ca.:
3100 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
16000571
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, 73810005, Betriebseinrichtung, Lager-, Montagetasche, Montagetaschen, Parat, sonstiges, Tasche, Werkzeugkoffer,, Werkzeug-Tasche, Werkzeugtaschen
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,46*
€ 107,31*
1 Tag
76
€ 5,45*
ab € 94,26*
€ 107,41*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 94,11*
€ 107,93*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 96,77*
€ 110,05*
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 100,56*
€ 114,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,58*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,655*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.