Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260302280, Werkzeugkoffer Classic 310x190x460mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1611804
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     581000171
EAN/GTIN:
     4006793002692
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260302280, Werkzeugkoffer CLASSIC Plus CP-7 , Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff , Werkzeugtafel aus Con-Pearl®, feuchtigkeits- und chemikalienbeständig , Kofferdeckel-Arretierung , Rasterscharniere , Ergonomischer Tragegriff , Doppel-Aluminiumrahmen , Integrierte Bodengleiter , Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser , Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck Lieferung: Mit 1 Längs- und 3 Querstegen, ohne Inhalt. , Dokumentenfach im Deckel , Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughaltern Ø 11 und 15 mm , Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughaltern Ø 11 , Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern Ø 26 , Bodenschale 58 mm hoch, frei unterteilbar, Fabrikat: Parat
Weitere Informationen:
Innenmaße:
460 x 190 x 360 mm
Volumen ca.:
31 l
Gewicht:
5000 g
Markenname:
Parat
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
581000171
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
35
Frei Haus
ab € 132,88*
€ 140,75*
1
€ 4,90*
ab € 131,65*
€ 152,35*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 146,89*
€ 168,44*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 169,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 194,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.