Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602227, PTFE-Schmierspray Smart Straw 400ml Smart Straw WD-40 SPECIALIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612311
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     5032227005488
EAN/GTIN:
     5032227005488
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Multifunktionsspray
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602227, PTFE-Schmierspray WD-40 Specialist , Enthält den Festschmierstoff PTFE , Der verbleibende Schmierfilm reduziert Reibung und Verschleiß und verlängert die Haltbarkeit von Werkzeugen und Geräten , Geeignet als Gleit- und Trennmittel für Metall, Glas, Vinyl, Gummi, Kunststoff , NSF H2-registriert ,Temperatureinsatzbereicht: –20 °C bis +100 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Fabrikat: WD-40
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Sprühdose mit Smart Straw
Markenname:
WD-40
Herstellername:
WD-40 Company Ltd.
Herstellerartikelnummer:
49396/25NBA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Rostlöser, Schmierspray, wd-40 ptfe- spray 400ml, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Schmierstoff, PTFE-SCHMIERSPRAY
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 9,40*
1 Tag
117
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,43*
€ 9,41*
1 Tag
117
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,45*
2 Tage
156
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,69*
Lager 260
168
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caramba Chemie
6071851
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.