Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602334, 2K-Türzargen-Schnell- schaum 210ml (MDI) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 4
Image 5
Image 6
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1612321
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784196017
EAN/GTIN:
     4317784196017
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602334, 2K-Türzargen-Schnellschaum, 2-komponentiger PU-Schaum in einer Doppelkartusche ohne Treibgaszusatz, Härtet schnell aus, Eine Doppelkartusche, ausreichend für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor), Verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig, Nicht beständig gegen UV-Strahlung,Haftet auf allen üblichen Baumaterialien, außer auf Polyethylen, Silikon, Ölen und Fetten, Formtrennmitteln usw., Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1), Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, Schneidbar: nach 5 Minuten, Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter, für 1 bis 2 Türzargen, Entspreizbar: nachca. 20 Minuten, extrem schnellhärtend Aktivator Gefahrenhinweise: Achtung H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken Schaum Gefahrenhinweise: Gefahr H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H335: Kann die Atemwege reizen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen., Fabrikat: E-COLL
Weitere Informationen:
Ausführung:
210-ml-Doppelkammerkartusche
Herstellerartikelnummer:
4317784196017
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schnellschaum, Zargenschaum, e-coll bauschaum, bauschaum, 2K-Türzangen-Schnellschaum, 2K-TÜRZARGEN-SCHNELL-
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1120
16
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,33*
3 Tage
1120
16
€ 5,90*
ab € 5,15*
€ 6,60*
2 Tage
1120
32
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,71*
15 Tage
1232
16
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 7,47*
16
€ 4,80*
ab € 6,02*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 85,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.