| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-618331 Herst.-Nr.: 4317784196017 EAN/GTIN: 4317784196017 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2K-Türzargen-Schnellschaum Produktbeschreibung Schnell aushärtender, zweikomponentiger PU-Schaum. Doppelkartusche (side-by-side) ohne Treibgaszusatz. Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (außer Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel usw.). Eine Doppelkartusche reicht für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). Anwendungsgebiete Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen. Technische Kenndaten Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach ca. 20 Minuten, extrem schnellhärtend. Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter. Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1). Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig (–40 °C bis +90 °C). Nicht beständig gegen UV-Strahlung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schnellschaum, Zargenschaum, e-coll bauschaum, bauschaum, 30606925, Füllstoffe, PU-Schaum-Entferner, PU-Schnellschaum, Schaum, Türzargenschnellschaum, Türzargen-Schnellschaum, Verbundmörtel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,14* | € 6,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,83* | € 7,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 6,02* | € 7,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,0241* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 214,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|