Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Türzargen-Schnell- schaum 210ml (MDI) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Türzargen-Schnell- schaum 210ml (MDI) E-COLL
2K-Türzargen-Schnell- schaum 210ml (MDI) E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618331
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784196017
EAN/GTIN:
     4317784196017
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2K-Türzargen-Schnellschaum

Produktbeschreibung
Schnell aushärtender, zweikomponentiger PU-Schaum.
Doppelkartusche (side-by-side) ohne Treibgaszusatz.
Haftet auf allen üblichen Baumaterialien (außer Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel usw.).
Eine Doppelkartusche reicht für 1 oder 2 Türzargen (bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
Anwendungsgebiete
Schnelle und dauerhafte Montage und Befestigung von Holztürzargen.
Technische Kenndaten
Nach 5 Minuten schneidbar, entspreizbar nach ca. 20 Minuten, extrem schnellhärtend.
Schaumausbeute: ca. 5,2 Liter.
Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil 1).
Verrottungsfest, feuchtigkeits- und temperaturbeständig (–40 °C bis +90 °C). Nicht beständig gegen UV-Strahlung.

Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schnellschaum, Zargenschaum, e-coll bauschaum, bauschaum, 30606925, Füllstoffe, PU-Schaum-Entferner, PU-Schnellschaum, Schaum, Türzargenschnellschaum, Türzargen-Schnellschaum, Verbundmörtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1152
16
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,31*
Lager 4012
1152
16
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 6,55*
1 Tag
1152
32
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,66*
14 Tage
1232
16
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 7,43*
16
€ 4,80*
ab € 6,01*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.