Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270607384, SILIRUB Bau N 600ml Beutel, grau SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1612492
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     5411183002982
EAN/GTIN:
     5411183002982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
PTFE-Dichtpaste
Folienschlauch
Schlauchfolie
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270607384, Silikon Silirub® Bau N, neutralvernetzend , Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse aufSilikonbasis , Profiqualität für den gesamten Innen-und Außenbereich , Nicht überstreichbar , Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium , Chemisch neutral, mit fungizider Einstellung , Nicht geeignet für Isolierglas, Structural Glazing und selbstreinigendes Glas, Für Verfugungen in der Fensteranschlussfuge, bei Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau , Zur Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik , Hautbildung: nach ca. 5 min , Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/Tag Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Fabrikat: Soudal
Weitere Informationen:
Ausführung:
600-ml-Beutel
Farbe:
grau
Markenname:
Soudal
Herstellername:
Soudal N.V.
Herstellerartikelnummer:
100252
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, soudal silicon grau, ptfe dichtpaste, bau-silikon grau, Folienbeutel, SILIRUB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 10,87*
12
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 11,00*
Lager 260
12
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,16*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,40*
1
€ 5,00*
ab € 8,67*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01472* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.