| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p874126 Herst.-Nr.: 100252 EAN/GTIN: 5411183002982 |
| | |
|
| | |
| Neutralsilikon Silirub Bau N, Folienbeutel • Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Sehr gut verarbeitbar • Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig • Kein Verspröden oder Kreiden, keine Haarrisse • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw. • Nach Aushärtung dauerelastisch • Korrosionsfrei • Für Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff • Geprüft nach DIN 18545, Teil 2 Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | Farbe nach Aushärtung: | grau | Farbton: | grau | Hersteller: | Soudal | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 600 ml | Ausführung: | Universalsilikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, soudal silicon grau, ptfe dichtpaste, bau-silikon grau, Soudal, SILIRUB, Bau, N, 600ml, Beutel, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,56* | € 10,87* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,42* | € 11,00* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 11,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,67* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01404* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|