Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtstoff N, grau, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtstoff N, grau, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml
Silikon-Dichtstoff N, grau, Schlauchbeutel, Silirub 2, 600 ml
Artikel-Nr.:
     369-E6023354
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     E6023354
EAN/GTIN:
     5411183002982
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
PTFE-Dichtpaste
Folienschlauch
Schlauchfolie
Neutral-Silikondichtstoff, Schlauchbeutel, SILIRUB N SOUDAL
Ausführung: Neutralvernetzende, dauerelastische Dichtungsmasse auf Basis von Polysiloxan (Oxim) · Für alle Bauuntergründe außer Natursteinen, Acrylglas, PP, PE und PTFE · Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich · Auch auf Problemuntergründen wie Kupfer und Edelstahl anwendbar · Für alle Bewegungsfugen bis 25 % geeignet · Geruchsarm, farbecht, witterungs- und UV beständig · Nach Aushärtung dauerelastisch · Korrosionsfrei· Brandschutzklasse B2-Prüfzeugnis DIN 4102

Basis: 1 K Polysiloxan-Oxim
Hautbildung:* ca. 5 Minuten
Aushärtegeschwindigkeit:* ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden
Maximale Verformung: 25 %
Rückstellvermögen: > 80 %
Bruchdehnung: 800 %
Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +120 °C
Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler und trockener Lagerung
*) gemessen bei 23 °C / 50 % r.L.
Anwendung: Zur Abdichtung von Bau- und Konstruktionsfugen, für Bauanschlussfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff, für Dehnungsfugen unterschiedlicher Materialien sowie für alle Verglasungsarbeiten am Bau mit Ausnahme von Versiegelungen mit
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, soudal silicon grau, ptfe dichtpaste, bau-silikon grau, Silikon-Dichtmassen, Silikone, Bau-Silikone
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 10,87*
12
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 11,00*
7 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,16*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,40*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 8,67*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,01445* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.