Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204312, 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7mm, 13-15mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612595
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104017772
EAN/GTIN:
     4032104017772
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204312, 2-Ohr-Schlauchklemme IDEAL® , Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt (W1) , Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen , Leicht montierbar , Montage mit Montagezange, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1315 mm
Bandbreite:
7,5 mm
Bandstärke:
1,0 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZO10715
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 13-15mm, 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL-Schlauchbinder, 2-OHR-SCHLAUCHKLEMME
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2300
100
€ 6,90*
ab € 0,091*
€ 0,1322*
2 Tage
2300
200
Frei Haus
ab € 0,0872*
€ 0,1356*
Lager 260
2300
100
€ 4,95*
ab € 0,1074*
€ 0,1544*
5 Tage
2300
1
€ 4,30*
ab € 0,0941*
€ 0,1567*
100
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.