Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 13-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 13-15mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 13-15mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 7,5mm, 13-15mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p406840
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104017772
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL 2-Ohr-Schlauchklemme, W1 • Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen • Leicht montierbar • Montage mit Montagezange • Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
13 mm
Bandbreite:
7,5 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spannbereich max.:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 13-15mm, 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL, Schlemper, 2-Ohr-Schlauchklemme, W1,, 7,5mm,, 13-15mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2300
100
€ 6,90*
ab € 0,091*
€ 0,1322*
2 Tage
2300
200
Frei Haus
ab € 0,0872*
€ 0,1356*
8 Tage
2300
100
€ 4,95*
ab € 0,1074*
€ 0,1544*
5 Tage
2300
1
€ 4,30*
ab € 0,0941*
€ 0,1567*
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.