Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204321, 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9mm, 20-23mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612598
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104017802
EAN/GTIN:
     4032104017802
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204321, 2-Ohr-Schlauchklemme IDEAL® , Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt (W1) , Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen , Leicht montierbar , Montage mit Montagezange, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
2023 mm
Bandbreite:
9,0 mm
Bandstärke:
1,3 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZO10923
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemme 20-23mm, 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL-Schlauchbinder, 2-OHR-SCHLAUCHKLEMME
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
€ 6,90*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
2 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,1742*
€ 0,2518*
3 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 0,18*
€ 0,29*
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
Lager 260
600
100
€ 4,95*
ab € 0,2105*
€ 0,2905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.