Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9mm, 20-23mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9mm, 20-23mm IDEAL-Schlemper
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9mm, 20-23mm IDEAL-Schlemper
2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9mm, 20-23mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032104017802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3094321040
EAN/GTIN:
     4032104017802
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme W1 Ausführung: Bruchfester Spezialstahl, verzinkt, leichte Montage. Anwendung: Dauerhafte Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen.
Weitere Informationen:
Spannbreite:
20–23 mm
Spannbereich:
20–23 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094321040
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemme 20-23mm, 2-ohr-schlauchklemmen, Zange, Schlauchklemme, Klemmzange, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, Bandkante, Schlauchbinder, IDEAL, verzinkt, IDEAL-Schlauchschelle, Ohrenklemmzange, Zweiohrschelle, IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme, spannen, Klemme, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Schlaucheinbindung, klemmen, Schelle, IDEAL-Zwei-Ohr-Schlauchklemme, Schlauchschellenband, quetschen, Spannung, Zwei-Ohr, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Ohrschelle, Ohrenklemme, 3094321040, 94321040
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
€ 6,90*
ab € 0,1791*
€ 0,2491*
2 Tage
600
200
Frei Haus
ab € 0,1742*
€ 0,2518*
Lager 7
101
1
€ 4,79*
ab € 0,18*
€ 0,29*
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
7 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,2105*
€ 0,2905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.