Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204333, 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 31-34mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612602
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104017833
EAN/GTIN:
     4032104017833
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204333, 2-Ohr-Schlauchklemme IDEAL® , Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt (W1) , Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen , Leicht montierbar , Montage mit Montagezange, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
3134 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Bandstärke:
1,4 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
ZO11034
Weitere Suchbegriffe: zweiohrschellen schlemper, 2-ohr-schlauchklemmen, Schlauchbinder, 2-OHR-SCHLAUCHKLEMME
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,32*
Lager 260
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3213*
€ 0,3213*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,3674*
€ 0,3674*
100
€ 4,80*
ab € 0,3815*
€ 0,3815*
100
€ 4,80*
ab € 0,3864*
€ 0,3864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.