Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 31-34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 31-34mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 31-34mm
IDEAL Schlemper 2-Ohr-Schlauchklemme W1, 9,5mm, 31-34mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p406847
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4032104017833
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL 2-Ohr-Schlauchklemme, W1 • Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen • Leicht montierbar • Montage mit Montagezange • Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
31 mm
Bandbreite:
9,5 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spannbereich max.:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: zweiohrschellen schlemper, 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL, Schlemper, 2-Ohr-Schlauchklemme, W1,, 9,5mm,, 31-34mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3818*
€ 0,5118*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 33,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,79*
€ 37,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,91*
€ 37,62*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,43*
€ 44,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,65*
€ 53,1335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3443* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.