Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271502380, Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 13x3,5mm 25m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1612667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003991987752
EAN/GTIN:
     4003991987752
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271502380, PVC-Gewebeschlauch APDatec 81, transparent , PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit , Dreischichtiger Schlauch , Lebensmittelsimulanzien A/B/C , Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln , TÜV-geprüft, Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 , Temperaturbeständigkeit –20 °C bis +65 °C, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Schlauchlänge:
25 m
Markenname:
APD Schlauchtechnik
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
81 013 35 25
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, APD-Schlauch, GEWEBESCHLAUCH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,26*
€ 37,88*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 37,91*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,54*
€ 41,67*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 32,41*
€ 41,74*
13 Tage
10
€ 6,99*
ab € 35,81*
€ 45,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,91*
€ 45,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.