| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003991987752 Herst.-Nr.: 4003991987752 EAN/GTIN: 4003991987752 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4003991987752 PVC-Gewebeschlauch APDatec - Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln - Dreischichtiger Schlauch - Lebensmittelsimulanzien A/B/C - Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011 - Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C - Farbe: transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, 25m pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch id13mm, 4003991987752, APD Schlauchtechnik, Flexschlauch, Saugschlauch, PVC-Gewebeschlauch APDatec, 28591330, 1652345, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Gewebeschlauch PVC APDatec 81, transparent, 13x3, 5mm 25m APD, Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln, Dreischichtiger Schlauch, Lebensmittelsimulanzien A/B/C, Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011, Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C, Farbe: transparent, Druckschlauch, Wasserschlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,67* | € 39,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,96* | € 39,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,13* | € 45,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 41,26* | € 52,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,4452* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|