Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11131010, Stahlwille Bit-Knarre 1/4'' mit Auswurffunktion 419B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1624780
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11131010
EAN/GTIN:
     4018754286607
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11131010, Bit-Knarre 1/4'' mit Auswurffunktion 419B, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
390 GRAMM
a:
16 mm
Antriebssechskant innen (Zoll):
1/4
Anzahl Zähne:
80
Arbeitswinkel:
4.5 °
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre 1/4 stahlwille, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, BIT-KNARRE, STAHLWILLE
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 44,33*
€ 55,07*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 45,68*
€ 56,90*
1
€ 4,00*
ab € 45,73*
€ 57,04*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 48,14*
€ 59,82*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 61,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.