Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0021/11, Knipex Werkzeugtasche "Kompakt" Elektro, 14 - teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1630413
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 11
EAN/GTIN:
     4003773084532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
knipex werkzeugmappe
werkzeugtasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0021/11, 00 21 11, Werkzeugtasche "Kompakt" Elektro, 14 - teilig 00 21 11 Werkzeugtasche ""Kompakt"" Bestückt mit zwölf KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt mit 13 Markenwezeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker.Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer. Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen. Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss. Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 410mm - Abmessung Höhe außen (innen): 60mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser, 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange, 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider, 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE,, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3205 GRAMM
Abmessung Breite außen (innen):
410 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
60 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
290 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, toolbox, WERKZEUGTASCHE, KNIPEX
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 319,48*
€ 359,26*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 322,71*
€ 362,53*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,62*
€ 365,76*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 370,66*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 376,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,02*
€ 435,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 11 LE
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.