Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 11 Werkzeugtasche "Kompakt" Elektro 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4012-1466410
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 11
EAN/GTIN:
     4003773084532
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
knipex werkzeugmappe
werkzeugtasche
00 21 11 Werkzeugtasche "Kompakt"
Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt mit 12 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 15 Steckmöglichkeiten. Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker. Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer. Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen. Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss. Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm.
  • Abmessung Breite außen (innen): 410 mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 60 mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 290 mm
  • Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm),
    Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, toolbox
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 319,48*
    € 359,26*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 322,71*
    € 362,53*
    11 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 320,62*
    € 365,76*
    19 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 330,24*
    € 370,66*
    18 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 336,59*
    € 376,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 359,26*
    € 427,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,00*
    € 415,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 332,80*
    € 396,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 328,35*
    € 390,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 319,48*
    € 380,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    00 21 11 LE
    ab € 30,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.