Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, (solo, L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1635048
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4102
EAN/GTIN:
     4059952634487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019J4102, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt auch über einen PROtection-Schalter (Schutzschalter), der den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen abschaltet, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Steinund Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professionalund GDE 115?/?125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1600 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
25,808 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, 4059952634487, AKKU-WINKELSCHLEIFER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,86*
€ 161,09*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 161,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,03*
€ 163,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 144,66*
€ 171,30*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,05*
€ 173,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 120,27*
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,87*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,21*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,30*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.