Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1635050 Herst.-Nr.: 06019J4200 EAN/GTIN: 4059952641690 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06019J4200, Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Er wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klick-System geliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen PROtection-Schalter, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115?/?125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Schutzhaube (1 605 510 365), Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2910 GRAMM | Akkuspannung: | 18.0 V | Leerlaufdrehzahl: | 9000 min-1 | Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen: | 6.0 m/s² | Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: | 3.0 m/s² | Service Geräte: | B | Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: | 1.5 m/s² | Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: | 1.5 m/s² | Volumen: | 8,401 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4059952641690, AKKU-WINKELSCHLEIFER |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,54* | € 165,76* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,86* | € 167,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 137,75* | € 168,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,48* | € 176,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,66* | € 176,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|