Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer CCG 18-115BLPD-SEC AS N00, 71220661000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1644816
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71220661000
EAN/GTIN:
     4014586897059
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku winkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71220661000, Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit einzigartigem Bedienkonzept für besonders sicheres Arbeiten. Produktstärken: Umfangreicher Anwenderschutz durch Zweihand-Bedienung mit AutoStop (Totmannschalter) und dauerhaft montiertem Zusatzhandgriff, nicht abnehmbarer Schutzhaube sowie Rückschlagüberwachung (Kickback), Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischem Überlastschutz und Bremsfunktion. Sichere Führung in jeder Arbeitssituation durch in 6 Positionen verstellbaren Zusatzhandgriff. Geringe Rüstzeiten durch werkzeuglose Montage- und Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel Einstellung der Schutzhaube, Montage der Abdeckhaube für Trennarbeiten oder dem Wechsel der Verbrauchsmaterialen mittels Schnellspannmutter. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance. Die bewährten, überaus zuverlässigen bürstenlosen FEIN PowerDrive Motoren garantieren höchste Lebensdauer. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich. Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 080 Watt. Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung. Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durchden eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer. Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialiendurch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl. Liefert dieselbe Leistung wie ein entsprechender kabelgebundener Winkelschleifer mit 1 080 Watt. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte. COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Lieferumfang: 1 werkzeuglose Schnellspannmutter 1 Schlüssel 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten Wichtigste Daten: Maximaler Schutz des Anwenders durch die Kombination zahlreicher Sicherheitsfeatures. Reduziert Unfälle, die häufig durch Fehlbedienung oder Fahrlässigkeit verursacht werden. Optimale Leistung, sichere Handhabung, perfekte Ergonomie und einfache Bedienung in jeder Arbeitssituation., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
GrossWeight:
6.046 kg
CountryOfOrigin:
CN
Akku-Spannung:
18 V
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V AMPShare
Motor:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
2 500 - 8 500 m/min
Schleifscheibe Ø:
115 mm
Elast. Schleifteller Ø:
115 mm
Flansche:
M 14
Gewicht ohne Akku:
2,30 kg
Top-Features:
Maximaler Schutz des Anwenders durch die Kombination zahlrei
FEIN Vorteile:
Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem
Weitere Suchbegriffe: AKKU-WINKELSCHLEIFER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,93*
€ 438,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,91*
€ 439,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,84*
€ 439,93*
€ 4,90*
ab € 385,79*
€ 444,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,28*
€ 453,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,93*
€ 523,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,84*
€ 515,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,84*
€ 454,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604228010
ab € 179,42*
Zubehör
Fein
33901118010
ab € 40,06*
Zubehör
Fein
62910022002
ab € 3,58*
Zubehör
Fein
92604335010
ab € 66,91*
Zubehör
Fein
92604343020
ab € 221,04*
Zubehör
Fein
92604241010
ab € 475,70*
Zubehör
Fein
92604341020
ab € 75,44*
Zubehör
Fein
92604229010
ab € 326,73*
Zubehör
Fein
92604339010
ab € 98,41*
Zubehör
Fein
92604342020
ab € 143,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.