Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147642, Klingspor PS 33 CK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 60 Lochform GLS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1648108
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147642
EAN/GTIN:
     4014855028603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

147642, PS 33 CK Scheiben kletthaftend 125 mm Korn 60 Lochform GLS5, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Scheiben
Herstellerproduktbezeichnung:
Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend
Produkttypbezeichnung:
PS 33 CK
Außendurchmesser:
125 mm
Absaugloch:
Lochform GLS5
Art der Unterlage:
Papier
Körnung (nach Hersteller):
60
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 110 g/qm, kaschier
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Scheiben
Streudichte:
halboffen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4500
100
€ 4,95*
ab € 0,3509*
€ 0,4909*
Lager 260
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3559*
€ 0,4959*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,357*
€ 0,5015*
6 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,4214*
€ 0,5722*
6 Tage
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,42*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4959*
€ 0,59012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4359*
€ 0,51872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4259*
€ 0,50682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.