Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 60 Lochform GLS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
PS 33 CK Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 60 Lochform GLS5
Artikel-Nr.:
     5766-147642
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     147642
EAN/GTIN:
     4014855028603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klingspor bietet das kletthaftende PS 33 CK in verschiedenen Formen für alle gängigen Handschleifgeräte an: als dreieckiges Schleifblatt für Multischleifer und Dreieckschleifer, als runde Schleifscheibe für Exzenterschleifer und als Schleifstreifen für Schwingschleifer und als Bogen für den Handschliff. PS 33 CK ist ideal für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtel und Holz geeignet. Die Papierunterlage aus leichtem C-Papier eignet sich gut für den Flächenschliff. Hochwertiges Klettprodukt, insbesondere zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel. Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
0,82 KG
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Klettscheiben, Haftscheiben, Schleifscheibe, Haftscheibe, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Klettronde, Ronden für Marmorierkörper, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3559*
€ 0,4859*
Lager 5766
nicht lagernd
100
€ 5,50*
ab € 0,357*
€ 0,5015*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,42*
€ 0,57*
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,4214*
€ 0,5722*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4943*
€ 0,58822
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.