Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankschlüssel
>
Artikel
87173071, VBW Schaltschrank-Schlüssel 71 mm, Serie: 173
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
VBW Werkzeugfabrik
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1668953
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
87173071
EAN/GTIN:
4005887009166
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
87173071, 173071, Schaltschrank-Schlüssel 71 mm, Serie: 173, Fabrikat: VBW
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
... >
Büroeinrichtung
>
Schrank, Regal (Büroeinrichtung, Zubehör)
>
Einlegeboden für Schrank, Regal (Büroeinrichtung)
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
,
Netzwerkschrankschlüssel
,
Schaltschrankschlüssel
,
schaltschrankschlüssel
,
SCHALTSCHRANK-SCHLÜSSEL
,
VBW
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,25*
€ 29,82*
Lager 260
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 30,10*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,87*
€ 30,24*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 32,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandschlüssel, vernickelt, 160 mm
VBW
128005
ab € 24,46*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 10 mm
VBW
134015
ab € 68,89*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm
VBW
134020
ab € 72,69*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm
VBW
134030
ab € 90,17*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 6 mm
VBW
134005
ab € 61,12*
Ähnlich
Kupferrohr-Biegezange, 8 mm
VBW
134010
ab € 65,85*
Ähnlich
Profi-Key
VBW
ab € 14,76*
Ähnlich
Schaltschrank-Schlüssel SubMaster 9 in 1
VBW
ab € 35,19*
Ähnlich
Standhahnschlüssel, rot lackiert, 370 mm
VBW
149105
ab € 29,73*
Ähnlich
Zangenschlüssel "PowerGRIP" L.180mm Kopf verchromt Griffe roter Kunststoffüberzug
VBW
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen