Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1676413
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042632
EAN/GTIN:
     8710364007448
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2615042632, Trennscheibe 32 mm, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Verwendung:
Fiberglasverstärkte Trennscheibe.
Volumen:
0,065 dm3
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
5
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,34*
€ 1,89*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,352*
€ 1,956*
Lager 260
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,394*
€ 1,964*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,442*
€ 2,052*
4 Tage
90
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,508*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 1,1775*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,13*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 1,68667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.