Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 32 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615042632
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042632
EAN/GTIN:
     8710364007448
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Trennscheibe 32 mm
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008746
EF000051:
EV000154
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
true
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
true
EF006359:
true
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
true
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF015039:
true
EF000250:
-
EF016375:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF004854:
-
EF001989:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF007703:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Produktbeschreibung:
Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehär
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Sch | Wie funktioniert es? | Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am A | Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geri | Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich i | Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen be | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Al | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Kunststoff 10-
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
32.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Material:
Glasfaser verstärkt mit Aluminiumoxidschleifmittel | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein
Form:
Rad
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Verwendung:
Fiberglasverstärkte Trennscheibe.
Breite:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
32.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,068*
Lager 4310
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 6,64*
€ 9,36*
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,74*
3 Tage
2550
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,41*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,36*
€ 11,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,34*
€ 11,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,59*
€ 10,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,27*
€ 9,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,99*
€ 9,51
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,64*
€ 7,90
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,13*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.