Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65, Ladegerät AL 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1676657
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D5202
EAN/GTIN:
     4053423240993
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06033D5202, Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65. Optimierte, ergonomische NanoBlade-Säge für schnelle Freihandschnitte. Müheloses, vibrationsfreies Sägen und wartungsfreier Einsatz von Sägeblattern mit NanoBlade-Technologie. Optimierte Ergonomie erlaubt Zweihandbedienung für anspruchsvollere Anwendungen. Schneller und leichter Sägeblattwechsel mit SDS-System. Ideal für Freihandschnitte und Tauchschnitte in Holzbrettern, Ästen und Kunststoff. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86), Ladegerät AL 18V-20, Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Akkuempfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Aluminiumbodenplatte:
nein
Bosch CutControl:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Electronic:
nein
Bosch Low Vibration:
nein
Bosch SDS:
nein
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl:
0 - 8000 min-1
Lithium-Ionen-Technologie:
nein
Pendelung:
nein
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
Softgrip:
nein
Staubblasfunktion:
nein
Tool-Box:
nein
Verbrauchsniveau:
Universal
Volumen:
6,812 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
207 x 68 x 223 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 117,82*
€ 143,74*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 121,26*
€ 148,07*
€ 4,90*
ab € 123,06*
€ 149,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,44*
€ 152,65*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 154,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 13,25*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 13,11*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,25*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.