Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1676681
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663BZ0
EAN/GTIN:
     4053423245165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603663BZ0, Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360, Der Allrounder für präzises Ausrichten, Projektion von einer horizontalen 360°-Linie, 2 vertikalen Linien und Lotpunkt unten, Alle relevanten Funktionen für schnelles und einfaches horizontales, vertikales sowie rechtwinkliges Ausrichten und Übertragen von Referenzen, Grüne Lasertechnologie: bis zu viermal besser sichtbar, selbst bei hellen Lichtverhältnissen, Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m für präzise Ergebnisse, Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand, Nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, 4x Batterie 1,5V LR6 (AA), Tasche, eCommerce-Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Anzahl Batterien:
4
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Batterie:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Im Set mit Stativ:
nein
Laserdiode Laserlinie:
500 - 540 nm
Laserdiode Laserpunkt:
630 - 650 nm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Laserklasse:
2
Lotfunktion:
ja
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4''
Usage level:
Advanced
Volumen:
2,365 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
117 x 80 x 126 mm
Weitere Suchbegriffe: 4053423245165, KREUZLINIEN-LASER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 134,20*
€ 157,53*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 163,64*
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 168,91*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 144,42*
€ 168,91*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,80*
€ 177,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,03*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,83*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,04*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 77,90*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 112,18*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 92,95*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 108,53*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 134,60*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,78*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 130,03*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 112,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.