Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedLevel 360 Kreuzlinienlaser Reichweite (max.): 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V871883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663BZ0
EAN/GTIN:
     4053423245165
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360, Der Allrounder für präzises Ausrichten, Projektion von einer horizontalen 360°-Linie, 2 vertikalen Linien und Lotpunkt unten, Alle relevanten Funktionen für schnelles und einfaches horizontales, vertikales sowie rechtwinkliges Ausrichten und Übertragen von Referenzen, Grüne Lasertechnologie: bis zu viermal besser sichtbar, selbst bei hellen Lichtverhältnissen, Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m für präzise Ergebnisse, Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA), Aufbewahrungshülle, eCommerce-Karton
Weitere Informationen:
Typ:
AdvancedLevel 360
Reichweite (max.):
12 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home and Garden, AdvancedLevel 360, nivellier, nivellierlaser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 134,16*
€ 156,77*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 162,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 167,96*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 144,78*
€ 167,96*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,19*
€ 176,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,03*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,44*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,29*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 77,81*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 111,72*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 92,97*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 109,36*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 134,27*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,22*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 130,76*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 111,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.