Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1676687
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663904
EAN/GTIN:
     4059952647982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603663904, Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 3, Perfekt zum Renovieren, Dekorieren und Instandhalten, Projektion eines Laserkreuzes mit zusätzlicher vertikaler Linie im 90° Winkel und Lotpunkt unten, Laserpunkte und Laserlinien richten sich dank der Selbstnivellierfunktion selbstständig und gerade aus, Neigungsfunktion für Arbeiten außerhalb des Selbstnivellierbereichs mit diagonalen Laserlinien, Hochwertige, helle Laserdioden mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m für präzise Arbeitsergebnisse, Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand, Nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, Aufbewahrungshülle, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Anzahl Batterien:
3
Arbeitsbereich Laserlinie:
10 m
Arbeitsbereich Laserpunkt:
10 m
Arbeitsbereich, ca.:
10 m
Batterie:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Genauigkeit**:
± 0.5 mm/m
Im Set mit Stativ:
nein
Laserdiode Laserlinie:
650 nm
Laserdiode Laserpunkt:
635 nm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Laserklasse:
2
Lotfunktion:
ja
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Stativ-Gewinde:
1/4''
Usage level:
Universal
Volumen:
2,365 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
131 x 75 x 126 mm
Weitere Suchbegriffe: 4059952647982, KREUZLINIEN-LASER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 77,90*
€ 92,92*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 79,96*
€ 95,70*
€ 4,90*
ab € 78,18*
€ 98,87*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 99,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,53*
€ 100,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 131,03*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 146,63*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 134,20*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 147,62*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,83*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,04*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 108,53*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 134,60*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,78*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 130,03*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 112,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.