Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Kärcher NT 30/1 Ap L 30 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     260W-1766991
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-221.0
EAN/GTIN:
     4054278048192
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.148-221.0, Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizientenFilterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben,selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12300 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
74 l/s
Vakuum:
273 / 27.3 mbar / kPa
Behälterinhalt:
30 l
Behältermaterial:
Kunststoff
Aufnahmeleistung:
max. 1380 W
Standardnennweite:
DN 35
Kabellänge:
7.5 m
Schalldruckpegel:
70 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
11.8 kg
Abmessungen (L × B × H):
525 x 370 x 560 mm
Top Feature:
Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung | Halbautomatische Filterabreinigung | Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
Produktvorteile:
Halbautomatische Filterabreinigung | Filtergehäuse entnehmbar | Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung:
Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
Filtergehäuse entnehmbar:
Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters. | Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfalte
Stopplenkrolle:
TRUE
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge:
TRUE
Filterabreinigung:
Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Schutzklasse:
II
Lieferumfang:
Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer | Flachfaltenfilter Papier | Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall | 1 St. Filtertüte Vlies | Nass-/Trockenbodendüse 300 mm | Fugendüse
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 268,76*
€ 322,40*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 281,46*
€ 337,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 288,20*
€ 342,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,52*
€ 367,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,06*
€ 511,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,88*
€ 609,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,04*
€ 602,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,08*
€ 559,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,37*
€ 540,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,06*
€ 511,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,32*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,05*
Zubehör
Kärcher
6.903-862.0
ab € 6,84*
Zubehör
Kärcher
6.904-367.0
ab € 18,08*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,57*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.